Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silizium Schutzgleichrichter, 50 A, BYZ50K22


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Silizium Schutzgleichrichter, 50 A, BYZ50K22
Silizium Schutzgleichrichter, 50 A, BYZ50K22
Artikel-Nr.:
     4502-20S6526
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BYZ50K22
EAN/GTIN:
     4099879042910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schutzdiode
gleichrichterdiode
Silizium-Schutzgleichrichter mit Begrenzereigenschaft Reihe BYZ50. Technische Merkmale (Typ, Nennstrom, Abbruch-Spannungsbereich, Ausführung): BYZ50K22, 50 A, 19,8 bis 24,2 V, Draht an Kathode, Diotec
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einpress-Diode
Durchlassstrom:
50 A
max. Temperatur:
215 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennstrom:
50 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
17.8 V
Sperrschichttemperatur (max.):
215 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Sperrspannung:
24.2 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0078 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,392*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 1,39464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 507,462*
€ 603,87978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 503,52*
€ 599,1888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 477,54*
€ 568,2726
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 461,352*
€ 549,00888
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 418,392*
€ 497,88648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.