Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCR-Messgerät, LCR-8101G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCR-Messgerät, LCR-8101G
LCR-Messgerät, LCR-8101G
Artikel-Nr.:
     4502-21K2925
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     LCR-8101G
EAN/GTIN:
     4719692504821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
LCR-Messgerät, LCR-8101G, GW Instek GW Instek LCR-8101G Serie LCR-8000G Präzisions-LCR-Messgerät mit RS-232/GPIB-Schnittstelle, 10 MHz Testfrequenz. Das LCR-Messgerät der Serie LCR-8000G mit einer Prüffrequenz von bis zu 10 MHz bietet Genauigkeit, Vielseitigkeit und hohe Auflösung für eine breite Palette von Bauteilmessungen, sogar einschließlich Gleichstrom-Widerstandsmessung und Spannungs-/Stromüberwachung. Die Multi-Step-Funktion ermöglicht die Programmierung einer kundenspezifischen Messsequenz mit Pass/Fail-Anzeige auf dem Bildschirm. Jedes Programm umfasst 30 Prüfschritte und jeder Prüfschritt kann mit ausgewählten Parametern und Prüfgrenzen eingestellt werden. Im Multi-Step-Betrieb kann eine langwierige Arbeitsroutine mit nur einem Tastendruck automatisch Schritt für Schritt erledigt werden. Im Graph-Modus zeigen LCR-8110G, LCR-8105G und LCR-8101G den Impedanzverlauf der Komponente entweder über einen weiten Bereich des Testfrequenz-Sweeps oder über einen weiten Bereich des Testspannungs-Sweeps in einem Diagramm an. So erhält man auf einen Blick ein Analyseergebnis entweder der Impedanz gegen die Frequenz oder der Impedanz gegen die angelegte Spannung. Für die Gerätesteuerung und die Anzeige der Messergebnisse auf dem PC stehen standardmäßig GPIB- und RS-232C-Schnittstellen zur Verfügung. Mit den reichhaltigen Funktionen der LCR-8000G-Serie lassen sich Ihre Messaufgaben problemlos und zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis erledigen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LCR-Messgerät
Induktivitätsbereich:
0,1 nH-100 kH
Kapazitätsbereich:
0,1 pF bis 1000 mF
Messfrequenzen:
20 Hz-1 MHz
Widerstandsbereich:
0,01 Ω bis 100 MΩ
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6.349,68*
€ 6.530,26*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 6.971,50*
€ 7.155,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.155,11*
€ 8.514,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.122,49*
€ 8.475,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.004,10*
€ 8.334,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.971,50*
€ 8.296,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
LCR-08
ab € 227,48*
Zubehör
Good Will Instrument
1100MLCR12001
ab € 298,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.