| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K2932 Herst.-Nr.: LCR-6200 EAN/GTIN: 4719692504906 |
| | |
|
| | |
| LCR-Messgerät, LCR-6200, GW Instek GW Instek LCR-6200 LCR-6000-Serie, 10Hz-200kHz Hochpräzisions-LCR-Messgerät. Die LCR-6000-Serie bietet reichhaltige Funktionalitäten bei kompakter Größe. Zunächst einmal ist die gesamte Serie mit einem 3,5-Zoll-Farb-LCD ausgestattet und verfügt über üppige Anzeigeparameter. Neben der gleichzeitigen Anzeige von Einstellkriterien und Messergebnissen erhöht die Serie zwei zusätzliche Überwachungsparameter. Mit anderen Worten, es werden vier Parameter, primär/sekundär und zwei Überwachungsparameter, gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt, was die Effizienz der Messung enorm steigert. Der vergrößerte Anzeigemodus hebt nicht nur die Messergebnisse hervor, sondern bietet auch eine PASS/FAIL-Beurteilung, um ein schnelles und bequemes Testergebnis zu ermöglichen. Die Bequemlichkeit ist eines der einzigartigen Merkmale. Die LCR-6000 Serie ist mit zwei Nullstellungsmethoden ausgestattet, die den vollen Frequenzbereich und den Spot umfassen. Der Benutzer kann die Frequenz innerhalb des vorgesehenen Frequenzbereichs frei ändern, ohne die Stromversorgung auszuschalten und die Prüfvorrichtung zu wechseln, um Messungen durchzuführen. Auf diese Weise lässt sich viel Zeit für die wiederholte Durchführung des Nullabgleichs einsparen. Darüber hinaus ist der Frequenzbereich der Serie konsekutiv, so dass der Benutzer einen präzisen Frequenzwert eingeben kann, um die echtesten Tests an Komponenten durchzuführen. Die LCR-6000-Serie verfügt außerdem über diverse Zusatzmessungen, um die Messanforderungen verschiedener Materialien zu erfüllen. Zum Beispiel bietet die Serie die Funktion der automatischen Pegelkontrolle (ALC), um die Anforderungen an die Prüfspannung von MLCC zu erfüllen. Für Messungen an induktiven Bauteilen bietet die Serie die einstellbare Prüfstromfunktion und die Gleichstrom-Widerstandsmessfunktion. Weitere Informationen: | | Ausführung: | LCR-Messgerät | Induktivitätsbereich: | 0,00001 µ-9999,99 H | Kapazitätsbereich: | 0,00001 pF bis 9999,99 mF | Messfrequenzen: | 10 Hz-200 kHz | Widerstandsbereich: | 0,00001 Ω bis 99,999 MΩ | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 9 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.160,00* | € 2.288,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.205,53* | € 2.558,61* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.422,84* | € 2.558,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.491,77* | € 2.615,90* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2.508,60* | € 2.628,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|