Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Stromzange FLUKE I400S, 400 A (AC), 1000 V (AC), Öffnung 32 mm, CAT III 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AC-Stromzange FLUKE I400S, 400 A (AC), 1000 V (AC), Öffnung 32 mm, CAT III 1000
AC-Stromzange FLUKE I400S, 400 A (AC), 1000 V (AC), Öffnung 32 mm, CAT III 1000
Artikel-Nr.:
     4502-21K367
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE I400S
EAN/GTIN:
     0095969268585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Wechselstromzange, 2277202, Fluke Fluke Wechselstromzangen erweitern die Strombereiche von Digitalmultimetern, Netz- und Stromversorgungsanalysatoren und tragbaren Oszilloskopen. Sie sind sowohl für Wechselstrom- als auch für Gleich- und Wechselstromumgebungen erhältlich. Fluke i400s ist konzipiert für maximalen Nutzen in kompakter Form. Sie ist die einzige Stromzange mit Sicherheit gemäß Überspannungskategorien CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. Features * Die ideale Erweiterung für Ihr ScopeMeter oder Netzqualitätsmessgerät zur Wechselstrom-Messung von bis zu 400 A AC * Die einzige Stromzange mit Sicherheit gemäß Überspannungskategorien CAT IV 600 V / CAT III 1000 V * Speziell entwickelt, um eine maximale Funktionalität in einer kompakten Form zu bieten. * Führen sie genaue Strommessungen durch, ohne dass der Stromkreis unterbrochen wird. * Mit weichem, rutschfestem Gummi überzogener Griff.
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Stromzange
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
max. Messwert (Frequenz):
10 kHz
max. Strommesswert (bei AC):
400 A
max. Widerstandsmessbereich:
1 MΩ
min. Messwert (Frequenz):
5 Hz
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Zangenöffnung:
32 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.47668 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, fluke multimeter cativ, multimeter fluke, multimeter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, AC/DC-Strommesszange, AC/DC-Stromzange, Gleich-/Wechselstromzange, Digital-Strommesszange, Digital-Stromzange, Digital-Stromzangen-Multimeter, TRMS-Digital-Strommesszange, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Stromzangen-Multimeter, Zangen-Multimeter, Zangen-Vielfachmessgerät, TRMS-Zangen-Multimeter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 332,45*
€ 376,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 343,82*
€ 376,21*
Frei Haus
ab € 342,40*
€ 376,29*
Frei Haus
ab € 335,39*
€ 379,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 353,49*
€ 384,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,71*
€ 457,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,70*
€ 453,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,46*
€ 439,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,10*
€ 433,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,49*
€ 420,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2583552
ab € 179,97*
Zubehör
Fluke
4116661
ab € 7.860,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.