Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter P 1020 A, 200 mA(DC), 200 mA(AC), 600 VDC, 600 VAC, CAT III 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Multimeter P 1020 A, 200 mA(DC), 200 mA(AC), 600 VDC, 600 VAC, CAT III 1
Digital-Multimeter P 1020 A, 200 mA(DC), 200 mA(AC), 600 VDC, 600 VAC, CAT III 1
Artikel-Nr.:
     4502-21K515
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1020 A
EAN/GTIN:
     4250569403972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
LED-Taschenlampe
Lieferung inkl. 2 Batterien AAA, 3 in 1 Elektrotester mit Sicherungsautomatik Ein sehr handliches, sicheres Messgerät mit integriertem Schutzrahmen im Taschenformat für AC/DC-Spannungs-, Strommessungen, sowie Widerstands- und berührungslose Wechselspannungsmessungen, mit eingebauter Taschenlampe. Dieses Gerät nutzt einen PTC als selbstrücksetzende Sicherung für den mA-Bereich. Die Prüfleitungen sind abnehmbar und lassen sich mit allen 4mm Sicherheitsbuchsen verbinden. • 12 mm 3 ½-stellige LCD-Anzeige, max. 2000 • Mit 200 mA Sicherungsautomatik • Automatische Bereichswahl und Abschaltautomatik • Data-Hold • Sicherheit: EN 61010-1, CAT IV 600 V, TÜV/GS • Zubehör: Batterien und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
2000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
max. Strommesswert (bei AC):
200 mA
max. Strommesswert (bei DC):
200 mA
max. Widerstandsmessbereich:
20 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
600 V
Spannungsmessbereich (DC):
600 V
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.20199 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Taschenlampe, Taschenleuchte, digital multimeter peaktech, multimeter, multimeter digital, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfer, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,73*
€ 34,85*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 26,08*
€ 36,11*
€ 6,90*
ab € 26,25*
€ 38,02*
€ 8,95*
ab € 34,14*
€ 47,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.