Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog-Multimeter METRAHIT 2A, 15 A(DC), 15 A(AC), 500 VDC, 500 VAC, 200 nF bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analog-Multimeter METRAHIT 2A, 15 A(DC), 15 A(AC), 500 VDC, 500 VAC, 200 nF bis
Analog-Multimeter METRAHIT 2A, 15 A(DC), 15 A(AC), 500 VDC, 500 VAC, 200 nF bis
Artikel-Nr.:
     4502-21K5282
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRAHIT 2A
EAN/GTIN:
     4012932117271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Analog Multimeter, M101A, Gossen Metrawatt Analog Multimeter für Elektroanwendung Kl. 2,5 Features * Widerstandsmessung: 1 Ω .. 1 MΩ (4 Bereiche) * Pegel: -15 .. +56 dB (6 Bereiche) * Genauigkeit: Klasse 2,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Analog-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
Kapazitätsbereich:
200 nF bis 2 µF
max. Strommesswert (bei AC):
15 A
max. Strommesswert (bei DC):
15 A
max. Widerstandsmessbereich:
1 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
500 V
Spannungsmessbereich (DC):
500 V
Überspannungskategorie:
CAT II 500 V
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.341 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, analoges multimeter gossen metrawatt, multimeter, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Analog-Vielfachmessgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 353,87*
€ 389,72*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,83*
€ 400,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 369,40*
€ 406,03*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 375,71*
€ 413,20*
Frei Haus
ab € 369,64*
€ 416,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,20*
€ 491,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,05*
€ 485,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,33*
€ 471,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,26*
€ 464,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,71*
€ 447,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,24*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3172083P01
ab € 44,82*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,81*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219A
ab € 133,14*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z109E
ab € 55,06*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3511000R0001
ab € 241,51*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3512000R0001
ab € 618,08*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 0,48*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z109A
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.