Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Digital-Multimeter METRAHIT AM TECH (METRAHIT TECH), 10 A(DC), 10 A(AC), 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS Digital-Multimeter METRAHIT AM TECH (METRAHIT TECH), 10 A(DC), 10 A(AC), 10
TRMS Digital-Multimeter METRAHIT AM TECH (METRAHIT TECH), 10 A(DC), 10 A(AC), 10
Artikel-Nr.:
     4502-21K5311
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRAHIT AM TECH (METRAHIT TECH)
EAN/GTIN:
     4012932119251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Universal-Multimeter, M243A, Gossen Metrawatt TRMS Universal-Multimeter mit 12.000 Digits Digitalanzeige und für Messumformer optimierten Strommessbereichen Das METRAHIT AM TECH ist ein Universalmultimeter der METRAHIT Advanced Multimeter Serie. Die Multimeter der METRAHIT AM Serie: METRAHIT AM BASE, PRO, TECH und XTRA sind absolut robuste und zuverlässige Digitalmultimeter mit Gehäusen aus schlagfestem Kunststoff. Die Geräte präsentieren sich in attraktivem Design und mit der neuesten Technik. Das METRAHIT AM TECH ist ein Universalmultimeter der METRAHIT Advanced Multimeter Serie mit Strommessbereichen optimierte für Messungen an Messumformern in der Prozessindustrie. Spitzentechnik bis ins Detail: Die robusten Digital-Multimeter der METRAHIT AM Serie bieten in jeder Hinsicht überzeugende Leistungsmerkmale. Sie sind mit modernster Technik ausgestattet und gewährleisten hochpräzise Ergebnisse. Ihr ergonomisches Design sorgt für ein Maximum an Bedienungsfreundlichkeit und Sicherheit. Mit ihrem breiten Funktionsspektrum sind sie für anspruchsvolle Messaufgaben in vielen Bereichen optimal geeignet. * TRMSAC, AC+DC Messung bis 10 kHz für Spannung und Strom * Direkte Strommesung mit erhöhter Genauigkeit 0,1% für Messungen an Messumformern * Weitbereichs-Kapazitätsmessung * Universell einsetzbar in allen Bereichen der Elektrotechnik! * Echteffektivwertmessung bis 10 kHz mit 12000 Digits Digitalanzeige und Analogskala * Messung von Spannung und Strom, DC, AC und ACDC, Widerstand, Kapazität, Temperatur, Frequenz, Durchgang / Dioden * Clip Funktion für die Strommessung mit Wandlern und Sensoren * Automatische Messbereichswahl und Messwertspeicherung * Sicherheit für den Anwender und das Gerät in den Messkategorien CAT IV bis 600V und CAT III bis 1000V. Das Multimeter eignet sich für den universellen Einsatz in der Elektrotechnik, in den Bereichen Elektroinstallation, Labor, Fernmeldewesen, Schulung, usw. Dank Strommessbereichen mit erhöhter Genauigkeit eigenet es sicher besonders für Messungen an Messumformern in der Prozessindustrie. Das Gerät ist feldtauglich und besitzt eine interne netzunabhängige Stromversorgung.
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
12000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
Kapazitätsbereich:
10 nF bis 1000 µF
max. Strommesswert (bei AC):
10 A
max. Strommesswert (bei DC):
10 A
max. Widerstandsmessbereich:
40 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.701 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, gossen metrawatt multimeter, multimeter, multimeter catiii, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 436,11*
€ 487,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 450,74*
€ 487,55*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 449,25*
€ 487,61*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,46*
€ 501,61*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 502,84*
€ 539,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,29*
€ 641,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,38*
€ 638,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,82*
€ 623,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,42*
€ 613,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 507,58*
€ 604,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 502,84*
€ 598,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z225A
ab € 580,94*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z202B
ab € 390,27*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z113A
ab € 56,64*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z117A
ab € 48,63*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,96*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,36*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219B
ab € 170,87*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 213,93*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z104C
ab € 39,61*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z115A
ab € 62,41*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,45*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z207E
ab € 549,12*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3301000R0003
ab € 79,11*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113B
ab € 92,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.