Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalibrierset M244B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalibrierset M244B
Kalibrierset M244B
Artikel-Nr.:
     4502-21K5314
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRAHIT CAL PACK
EAN/GTIN:
     4012932120769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kalibrator
Kalibrier-Set, M244B, Gossen Metrawatt Der Kalibrator METRAHIT CAL dient als genaues Kalibrier- und Simuliergerät für elektrische Größen. Messumformer mit vielfältigen Eingangssignalen (Spannung-, Thermospannung-, RTD-und 2-Leiter-Widerstandsferngeber u. a.) können direkt angeschlossen und kalibriert werden. Durch die Verwendung eines Multimeters (z. B. METRAHIT AM XTRA) können die entsprechenden Messwerte am Messwandlerausgang gemessen, gegebenenfalls über einen Adapter auf einen PC übertragen, dort mit der optionalen Software METRAwin90-2 dargestellt und mit den jeweiligen Kalibriervorgaben verglichen werden.
Weitere Informationen:
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Spannung:
0-15 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.461 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Prozess-Kalibrator, gossen metrawatt kalibrator, kalibrator, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.735,27*
€ 1.806,47*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.737,51*
€ 1.806,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.789,01*
€ 1.859,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.801,56*
€ 1.883,79*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.928,37*
€ 2.002,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.002,99*
€ 2.383,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.990,68*
€ 2.368,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.950,52*
€ 2.321,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.928,37*
€ 2.294,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110M
ab € 97,81*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z117A
ab € 48,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.