Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUSPOL digital 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUSPOL digital 1000
DUSPOL digital 1000
Artikel-Nr.:
     4502-21K5401
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     DUSPOL DIGITAL 1000
EAN/GTIN:
     4012932124019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
spannungsprüfer
Digitaler TRUE RMS Spannungsprüfer mit Widerstands-/ Frequenzbereich, M611F, Gossen Metrawatt Der Spannungsprüfer DUSPOL digital 1000 ist für Gleich- und Wechselspannungsprüfungen in einem Spannungsbereich von 12 V bis 1000 V ausgelegt. Bei Gleichspannung ist es möglich, Polaritätstests und bei Wechselspannung auch Phasentests mit diesen Geräten durchzuführen Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche) * Spannung von 1 V - 1.000 V AC TRUE RMS / 1.200 V DC (LCD) * Anzeigestufen: 50, 120, 230, 400 V AC / DC (LED) * Hintergrundbeleuchtetes Doppeldisplay zur Anzeige von Frequenz (kleine Anzeige) und Spannung (große Anzeige) bzw. Widerstand * Optische Durchgangsprüfung bis 100 kΩ (gelbe LED) * Widerstandsmessung: 0,1 kO - 300 kΩ (LCD) * Diodenprüfung: 0,3 V - 2 V (LCD) * Drehfeldrichtungs- (grüne LED) / Phasenprüfung (rote LED), * Polaritätsprüfung (LCD) * Frequenzmessung: 1 Hz - 1.000 Hz * Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung) * Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung) * Bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters * Vibrationsalarm im Prüfgriff * Messstellen- und Displaybeleuchtung * Schutzart IP 65 (staubdicht / strahlwassergeschützt) * Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche * Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V * Inkl. 2 x 1,5 V Micro-Batterien (LR03/ AAA) (Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien!) * Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2011-02
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Spannungsprüfer
Durchgangsprüfung:
0-100 kΩ
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1200 V
Ursprungsland:
IE
Gewicht:
0.381 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gossen metrawatt spannungsprüfer, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,84*
€ 90,75*
€ 5,95*
ab € 76,84*
€ 90,78*
€ 5,46*
ab € 78,01*
€ 92,11*
1 Tag
28
€ 4,99*
ab € 78,93*
€ 92,58*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 98,97*
€ 114,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,65975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.