Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromsensor, für Wechselstrommessung, METRAFLEX 300MXBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromsensor, für Wechselstrommessung, METRAFLEX 300MXBL
Stromsensor, für Wechselstrommessung, METRAFLEX 300MXBL
Artikel-Nr.:
     4502-21K5485
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRAFLEX 300MXBL
EAN/GTIN:
     4012932124156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Stromsensor, Z207Q, Gossen Metrawatt Mit dem Mikro-Rogowski-Stromsensor messen Sie sowohl an Stromschienen als auch in der Stromverteilung sicher, präzise und flexibel. Features * Breites Einsatzgebiet, 3 Messbereiche 3 A/30 A/300 A AC und hohe Bandbreite 20 Hz ... 100 kHz für Leistungs- sowie Netzanalyse * Genaue Messung auch bei niedrigen Strömen, durch großen Dynamikbereich und hohe Sensorempfindlichkeit * Geringer Lageeinfluss des Leiters und minimale Fremdfeldbeeinflussung * Einfache Anwendung auf engem Raum durch kleinen Sensorquerschnitt 6 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.481 kg
Geeignet für:
Wechselstrommessung
Zubehörart:
Stromsensor
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 617,80*
€ 710,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 626,28*
€ 718,00*
€ 5,95*
ab € 774,81*
€ 865,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,51*
€ 845,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,54*
€ 824,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,16*
€ 776,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,37*
€ 760,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,80*
€ 735,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.