Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Touchscreen-Oszilloskop P 1355, 60 MHz, 1 GSa/s, 7" TFT, 5.8 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal Touchscreen-Oszilloskop P 1355, 60 MHz, 1 GSa/s, 7" TFT, 5.8 ns
2-Kanal Touchscreen-Oszilloskop P 1355, 60 MHz, 1 GSa/s, 7" TFT, 5.8 ns
2-Kanal Touchscreen-Oszilloskop P 1355, 60 MHz, 1 GSa/s, 7" TFT, 5.8 ns
Artikel-Nr.:
     4502-21K5505
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1355
EAN/GTIN:
     4250569404443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 60mhz peaktech
oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
2-Kanal Touchscreen Digital-Speicheroszilloskop der neuesten Generation mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay und umfassenden Zusatzfunktionen. Zur Datenübertragung der Messwerte an den PC, wie zur Fernsteuerung stehen verschiedene Schnittstellen wie LAN, USB (Host & Device) zur Verfügung. Diese neu entwickelte Serie ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen bei einfacher Bedienung für jeden Anwender aus der Elektrotechnik, Industrie, Forschung und Entwicklung. •Hochauflösendes TFT-Farbdisplay mit 800 x 600 Bildpunkten •20 cm (8") TFT-Farbdisplay •12-Bit vertikale Auflösung für präzise Darstellung der Wellenformen •LAN und USB-Device Anschluss zur Echtzeit-Datenübertragung •USB-Host Anschluss für externe USB-Datenträger •Nutzen Sie einen optionalen Akku (Modell: Akku 6) zum netzunabhängigen Betrieb •Handliches und flaches Gehäusedesing mit Tragegriff •Autoset-Funktion zur benutzerfreundlichen Bedienung •Aufzeichnungslänge von max. 40 Mio. Punkten •Automatische Messmodi und FFT-Funktion •Sicherheit: EN 61010-1, CAT II
Weitere Informationen:
Abtastrate:
1 GSa/s
Anstiegszeit:
5.8 ns
Anzahl der Kanäle:
2
Anzeige:
7" TFT
Ausführung:
Touchscreen-Oszilloskop
Bandbreite:
60 MHz
Breite:
340 mm
Höhe:
175 mm
Kategorie:
Cat II
Länge:
90 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Scope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,18*
€ 803,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,10*
€ 792,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,46*
€ 759,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,04*
€ 740,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,42*
€ 724,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.