Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde für N, 300 V, schwarz, SK12-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonde für N, 300 V, schwarz, SK12-N
Sonde für N, 300 V, schwarz, SK12-N
Artikel-Nr.:
     4502-21K5595
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     SK12-N
EAN/GTIN:
     4012932129274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Messkabel
Messleitung
Sonde, Z506M, Gossen Metrawatt Sonde für N mit auswechselbarer Prüfspitze und 12 m Sondenkabel für PROFITEST PRIME, 300 V CAT IV, 16 A (Geeignet fur 25 A Kurzschlussbetrieb, 10 s „Einschaltzeit), Krokodilklemme mit Bajonettverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
300 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.361 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, messleitung krokodilklemme, abgreifklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Sonde
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 285,89*
€ 323,76*
Frei Haus
ab € 299,15*
€ 334,93*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,99*
€ 337,85*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 299,08*
€ 340,40*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 315,58*
€ 352,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,62*
€ 419,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,36*
€ 419,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,34*
€ 406,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,18*
€ 395,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,58*
€ 375,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z506Y
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.