Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde für PE, 300 V, schwarz, SK4-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonde für PE, 300 V, schwarz, SK4-PE
Sonde für PE, 300 V, schwarz, SK4-PE
Artikel-Nr.:
     4502-21K5598
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     SK4-PE
EAN/GTIN:
     4012932129236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Messkabel
Messleitung
Sonde, Z506P, Gossen Metrawatt Sonde fur PE mit auswechselbarer Prüfspitze und 4 m Sondenkabel fur PROFITEST PRIME, 300 V CAT IV, kurzzeitig 25 A, Dauerbelastung 16 A (Geeignet fur 25 A Kurzschlussbetrieb,), Krokodilklemme mit Bajonettverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
300 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.541 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, abgreifklemme gossen metrawatt, abgreifklemme, messkabel krokodilklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Sonde
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 232,77*
€ 276,62*
Frei Haus
ab € 243,35*
€ 287,87*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 238,90*
€ 288,71*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,78*
€ 290,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 246,57*
€ 290,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,36*
€ 345,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,37*
€ 340,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,42*
€ 320,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,95*
€ 311,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,57*
€ 293,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z506Y
ab € 21,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.