| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K5601 Herst.-Nr.: I-SK4 EAN/GTIN: 4012932129205 |
| | |
|
| | |
| Intelligente Messsonde, Z506T, Gossen Metrawatt Intelligente Messsonde 4 m mit Fernauslösung und auswechselbarer Prüfspitze, Beleuchtung der Messstelle und Multi LED als Statusanzeige der momentanen Messung sowie Speicherung Features * Messkategorie mit aufgesteckter Sicherheitskappe: 300 V CAT IV, 600 V CAT III, 1 A * Messkategorie ohne aufgesteckte Sicherheitskappe: 600 V CAT II 16 A * (Geeignet fur 25 A Kurzschlussbetrieb, 10 s „Einschaltzeit), Krokodilklemme mit Bajonettverschluss Weitere Informationen: | | Anschluss: | Buchse 4 mm | Farbe: | schwarz | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.541 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Sonde |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 271,56* | € 325,46* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 280,11* | € 325,46* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 305,81* | € 354,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 321,40* | € 369,68* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 323,26* | € 372,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|