Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messsonde, schwarz, I-SK12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messsonde, schwarz, I-SK12
Messsonde, schwarz, I-SK12
Messsonde, schwarz, I-SK12
Artikel-Nr.:
     4502-21K5602
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     I-SK12
EAN/GTIN:
     4012932129212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 12m
anschlussleitung
Intelligente Messsonde, Z506U, Gossen Metrawatt Intelligente Messsonde 12 m mit Fernauslösung und auswechselbarer Prüfspitze, Beleuchtung der Messstelle und Multi LED als Statusanzeige der momentanen Messung sowie Speicherung für PROFITEST PRIME. Features * Messkategorie mit aufgesteckter Sicherheitskappe: 300 V CAT IV, 600 V CAT III, 1 A * Messkategorie ohne aufgesteckte Sicherheitskappe: 600 V CAT II 16 A * (Geeignet fur 25 A Kurzschlussbetrieb, 10 s „Einschaltzeit), Krokodilklemme mit Bajonettverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.421 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Sonde
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 325,85*
€ 382,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 334,59*
€ 382,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 353,90*
€ 402,57*
Frei Haus
ab € 385,15*
€ 435,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 386,62*
€ 439,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,05*
€ 522,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,43*
€ 518,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,85*
€ 499,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,98*
€ 489,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,62*
€ 460,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z516U
ab € 401,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.