Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochpannungs-Tastkopf, 5 kV, rot, HV-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochpannungs-Tastkopf, 5 kV, rot, HV-P
Hochpannungs-Tastkopf, 5 kV, rot, HV-P
Hochpannungs-Tastkopf, 5 kV, rot, HV-P
Artikel-Nr.:
     4502-21K5603
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     HV-P
EAN/GTIN:
     4012932129243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Tastkopf
tastkopf
Hochspannungspistole, Z506V, Gossen Metrawatt Hochspannungspistole mit integrierter Prüfauslösung (Schalter), 4 m Anschlusskabel, max. 5 kV AC für PROFITEST PRIME AC
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
5 kV
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.641 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Oszilloskopsonde, Tastteiler, Sonde
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,44*
€ 228,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 209,00*
€ 238,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,62*
€ 249,87*
Frei Haus
ab € 230,30*
€ 259,98*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 241,93*
€ 272,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,29*
€ 324,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,01*
€ 318,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,09*
€ 311,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,84*
€ 305,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,93*
€ 287,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z506Z
ab € 730,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.