Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung mit (Stecker, gerade) auf (Stecker, gerade), 2.2 m, schwarz, Z592B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung mit (Stecker, gerade) auf (Stecker, gerade), 2.2 m, schwarz, Z592B
Messleitung mit (Stecker, gerade) auf (Stecker, gerade), 2.2 m, schwarz, Z592B
Artikel-Nr.:
     4502-21K5652
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Z592B
EAN/GTIN:
     4012932128376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
messkabel
Messleitung, Z592B, Gossen Metrawatt Messkabel mit Bananenstecker, 2,2 m, schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker, gerade
Anschluss (2):
Stecker, gerade
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.2 m
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Laboranschlusskabel, Labor-Anschlussleitung, Laborkabel, Laborleitung, Labor-Verbindungskabel, Labor-Verbindungsleitung, Mess- und Laborleitung, Prüfleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,20*
€ 42,61*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,41*
€ 43,06*
€ 6,90*
ab € 32,93*
€ 44,37*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 72,58*
€ 92,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.