| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K5654 Herst.-Nr.: Z592G EAN/GTIN: 4012932128420 |
| | |
|
| | |
| Krokodilclip, Z592G, Gossen Metrawatt Krokodilklemme, rot Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.021 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Prüfklemme, Delfinklemme, Krokoklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Prüfspitze, Klemmprüfspitze, Kleps, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,66* | € 21,16* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,86* | € 21,49* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,01* | € 23,14* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,10* | € 47,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|