Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler AC Stromsensor bis Ø 2000 mm, für GEOHM Xtra / Pro, Z592W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler AC Stromsensor bis Ø 2000 mm, für GEOHM Xtra / Pro, Z592W
Flexibler AC Stromsensor bis Ø 2000 mm, für GEOHM Xtra / Pro, Z592W
Artikel-Nr.:
     4502-21K5666
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Z592W
EAN/GTIN:
     4012932128567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Stromsensor
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Rogowski-Spule, Z592W, Gossen Metrawatt Rogowski-Spule für GEOHM ERP-1(Z592S), Messbereich: 0 ... 4,99 A AC, Frequenzbereich: 40 Hz ... 20 kHz, max. Kabeldurchmesser: 2000 mm, Messkategorie: 600 V CAT IV
Weitere Informationen:
Geeignet für:
GEOHM Xtra / Pro
Zubehörart:
Flexibler AC Stromsensor bis Ø 2000 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, strommesszangen gossen metrawatt, stromzangen adapter, Automation, Fühler, Sensor, Stromsonde, Stromwandler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.100,11*
€ 1.186,66*
€ 6,90*
ab € 1.162,06*
€ 1.242,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.165,72*
€ 1.247,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.247,78*
€ 1.484,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,28*
€ 1.469,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.203,55*
€ 1.432,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.182,64*
€ 1.407,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,72*
€ 1.387,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.