Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sondenkabel, SK5-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sondenkabel, SK5-SW
Sondenkabel, SK5-SW
Artikel-Nr.:
     4502-21K5686
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     SK5-SW
EAN/GTIN:
     4012932112870
Artikeldatenblatt
Sondenkabel, Z745K, Gossen Metrawatt Sondenkabel für Schutzleitermessung und Software - für SECUTEST SIII+ und S2N+W Features * 5 m Sondenkabel für Schutzleitermessung * Automatische Erkennung des Messstellenwechsels als Software-Upgrade auf Diskette * Gut / Schlecht-Signalisierung durch unterschiedliche Anzeige
Weitere Informationen:
Zubehörart:
Sondenkabel
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.621 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 388,58*
€ 462,12*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 388,89*
€ 462,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,12*
€ 549,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,79*
€ 545,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,72*
€ 514,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,18*
€ 495,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,58*
€ 462,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.