| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K5766 Herst.-Nr.: Z170A EAN/GTIN: 4012932135916 |
| | |
|
| | |
| Adapter-Kit, ADAPTER RJ45-KOAX, Kurth Electronic Adapter-Set RJ45 auf Koax Weitere Informationen: | | Zubehörart: | Adapter-Set | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.1 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, adapter bnc, Adapter, Adaptersatz, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,59* | € 74,15* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,27* | € 74,16* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,65* | € 74,61* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,37* | € 78,14* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,76* | € 78,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|