Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT-DPM8650Programmierbares Buck-Netzteil, 0-60V, 0-50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4502-21K5790
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     JT-DPM8650
EAN/GTIN:
     4250236827469
Suchbegriffe:
Konverter
Converter
Spannungswandler
Wandler
Labornetzteil, JT-DPM8650, joy-iT Das JT-DPM8650 ist ein programmierbares Buck-Netzteil. Dieses Netzteil hat so-wohl einen konstant Spannung– als auch einen konstant Strommodus. Durch die Modbus RS-485 Schnittstelle ist es auch möglich alle Einstellungen mit einer kos-tenlosen Software bequem vom PC zu machen. Als optionales Zubehör ist eine kabellose Funkfernbedienung für dieses Netzteil erhältlich. Diese ermöglicht den Fernzu-griff (bis 10m ohne Hindernisse) auf alle Einstellungen und Daten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 167,93*
€ 207,83*
Frei Haus
ab € 162,11*
€ 207,83*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 200,07*
€ 240,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,14*
€ 285,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,09*
€ 267,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,48*
€ 261,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,07*
€ 238,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.