Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nahlinse, 34-50 cm für MAVO-SPOT 2 USB, M497G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nahlinse, 34-50 cm für MAVO-SPOT 2 USB, M497G
Nahlinse, 34-50 cm für MAVO-SPOT 2 USB, M497G
Artikel-Nr.:
     4502-21K5801
Herst.-Nr.:
     M497G
EAN/GTIN:
     4012932123890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Close-Up-Lens
Macro-Linse
Nahlinsen
close up lens
Nahlinse, M497G, Gossen Foto und Lichtmesstechnik Nahlinse für MAVO-SPOT 2 USB.
Weitere Informationen:
Ausführung:
34-50 cm
Geeignet für:
MAVO-SPOT 2 USB
Zubehörart:
Nahlinse
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.