Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung, 5 m für MAVOPROBE, V072A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung, 5 m für MAVOPROBE, V072A
Verlängerung, 5 m für MAVOPROBE, V072A
Artikel-Nr.:
     4502-21K5827
Herst.-Nr.:
     V072A
EAN/GTIN:
     4012932135589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Verlängerungskabel
Verlängerungsleitung
MAVOPROBE Verlängerung, V072A, Gossen Foto und Lichtmesstechnik MAVOPROBE Verlängerung, Binderdose - Stecker Serie 711, für zusätzliche 5 m.
Weitere Informationen:
Ausführung:
5 m
Geeignet für:
MAVOPROBE
Zubehörart:
Verlängerung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 194,02*
€ 298,17*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 243,97*
€ 298,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,18*
€ 354,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,35*
€ 346,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,51*
€ 329,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,73*
€ 313,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,97*
€ 290,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.