Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung, 10 m für MAVOPROBE, V073A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung, 10 m für MAVOPROBE, V073A
Verlängerung, 10 m für MAVOPROBE, V073A
Artikel-Nr.:
     4502-21K5828
Herst.-Nr.:
     V073A
EAN/GTIN:
     4012932135596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Verlängerungskabel
Verlängerungsleitung
MAVOPROBE Verlängerung, V073A, Gossen Foto und Lichtmesstechnik MAVOPROBE Verlängerung, Binderdose - Stecker Serie 711, für zusätzliche 10 m.
Weitere Informationen:
Ausführung:
10 m
Geeignet für:
MAVOPROBE
Zubehörart:
Verlängerung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,40*
€ 243,46*
Frei Haus
ab € 296,22*
€ 345,89*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 298,77*
€ 353,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,31*
€ 420,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,94*
€ 416,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,43*
€ 395,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,97*
€ 383,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,77*
€ 355,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.