Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffer, Aluminium für MAVOPROBE, V077A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koffer, Aluminium für MAVOPROBE, V077A
Koffer, Aluminium für MAVOPROBE, V077A
Artikel-Nr.:
     4502-21K5832
Herst.-Nr.:
     V077A
EAN/GTIN:
     4012932135466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Messgerätekoffer
Aluminium-Koffer, V077A, Gossen Foto und Lichtmesstechnik Aluminiumkoffer mit Einsatz für MAVOMASTER mit Gummihülle, zwei MAVOPROBE, Leuchtdichteaufsatz, Adapterscheibe und Batterie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminium
Geeignet für:
MAVOPROBE
Zubehörart:
Koffer
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: alukoffer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 198,44*
€ 229,40*
Frei Haus
ab € 157,37*
€ 229,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,40*
€ 272,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,34*
€ 270,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,99*
€ 265,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,95*
€ 251,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.