Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenfühler, -29 bis 149 °C, Thermoelement Typ K, FLUKE 80PK-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberflächenfühler, -29 bis 149 °C, Thermoelement Typ K, FLUKE 80PK-8
Oberflächenfühler, -29 bis 149 °C, Thermoelement Typ K, FLUKE 80PK-8
Oberflächenfühler, -29 bis 149 °C, Thermoelement Typ K, FLUKE 80PK-8
Artikel-Nr.:
     4502-21K674
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 80PK-8
EAN/GTIN:
     0095969040778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Oberflächen-Thermoelement, 200360, Fluke Das Oberflächen-Thermoelement für Rohre Fluke 80PK-8 mit Thermoelement Typ K für schnelle Temperatur- und Überhitzungsmessungen von Rohroberflächen. Das Oberflächen-Thermoelement für Rohre 80PK-8 Typ K wurde konzipiert für zuverlässige Temperaturmessungen an Rohren mit einem Durchmesser von 6 bis 35 mm bei einem Temperaturbereich zwischen -29 °C und 149 °C und eine lange Nutzungsdauer. Features * Haltbarer Bandsensor * Messbereich: -29 bis 149 °C für Rohrdurchmesser von 6,4 bis 34,9 mm * 1 Jahr Gewährleistung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberflächenfühler
max. Temperatur:
149 °C
min. Temperatur:
-29 °C
Technologie:
Thermoelement Typ K
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.20468 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,73*
€ 273,64*
€ 5,95*
ab € 236,28*
€ 274,19*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 240,04*
€ 277,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 240,35*
€ 278,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 300,10*
€ 345,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,98*
€ 411,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,63*
€ 408,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,65*
€ 391,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,01*
€ 380,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,10*
€ 357,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
FLUKE561
ab € 168,91*
Sonstiges
Fluke
2837799
ab € 471,31*
Sonstiges
Fluke
2837806
ab € 590,04*
Sonstiges
Fluke
4328074
ab € 677,11*
Sonstiges
Fluke
2747812
ab € 41,16*
Sonstiges
Fluke
736736
ab € 175,57*
Sonstiges
Fluke
4401563
ab € 207,07*
Sonstiges
Fluke
4695814
ab € 300,75*
Sonstiges
Fluke
80PK-18 KIT
ab € 423,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.