Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 732 Spannungsprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 732 Spannungsprüfer
C.A 732 Spannungsprüfer
C.A 732 Spannungsprüfer
C.A 732 Spannungsprüfer
Artikel-Nr.:
     4502-21K7101
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     C.A 732
EAN/GTIN:
     3760171414019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
chauvin arnoux spannungsprüfer
spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
Dank der integrierten Taschenlampe können mit dem C.A 732 auch im Dunkeln Arbeiten an Schaltschränken vorgenommen oder Schutzschalter aufgefunden werden. Es hat die Form eines Kugelschreibers und lässt sich mit Hilfe seines Clips an einer Tasche befestigen, so dass Sie es immer zur Hand haben. Funktionen: Erkennung der Phase: Die Spitze des Instruments leuchtet auf, wenn eine Spannung von 230 V AC bei 50/60 Hz festgestellt wird Taschenlampe IEC 61010 1000 V CAT III - Schutzisolierung
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Spannungsprüfer
Messkategorie:
CAT III
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.13 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,37*
€ 33,04*
€ 8,95*
ab € 24,31*
€ 33,05*
€ 5,95*
ab € 25,91*
€ 34,13*
€ 5,46*
ab € 26,68*
€ 35,25*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,76*
€ 37,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01191748Z
ab € 17,00*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102113
ab € 9,51*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,10*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120591
ab € 95,68*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102152Z
ab € 14,79*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102153Z
ab € 12,54*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102154Z
ab € 12,52*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298074
ab € 27,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.