Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
C.A 757 Digitaler Spannungsprüfer mit Stromwandler Miniflex
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Chauvin Arnoux
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-21K7104
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
C.A 757 + MINIFLEX
EAN/GTIN:
3663653000116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Automatische AC- und DC-Erkennung Automatische Erkennung von Widerständen, Dioden und Kapazitäten Automatische Bereichswahl Anzeige von gefährlich hohen Spannungen Abnehmbare Prüfspitzen Beschreibung Der C.A 757 ist ein kompaktes Prüf- und Messgerät, das einem Elektriker sämtliche alltäglich notwendigen Funktionen bietet. Der C.A 757 ist ein leichtes, gut in der Hand liegendes und bedienungsfreundliches Gerät in Schutzart IP54. Es ist gegen Staub und Fallhöhen bis zu 2 m geschützt. Auf seiner beleuchteten 3000 Digit-Anzeige sind die Messwerte direkt ablesbar. Die praktischen Prüfspitzen sind abnehmbar und leicht zu ersetzen, und sie lassen sich mit ihren Kabeln bequem in eine Aufnahme am Gehäuse einclipsen. Der C.A 757 ist leicht zu bedienen und wird schnell zum unverzichtbaren Helfer bei allen Prüf- und Wartungsarbeiten, bei optimalem Schutz für den Bediener: - geschützt gegen Spannungsspitzen bis 6 kV - geschützt bis 1000 V in allen Messarten - Anzeige von gefährlich hohen Spannungen - automatische Abschaltung nach 10 Minuten Nichtbenutzung Mit seiner doppelten Isolation und 600V CAT III entspricht der C.A 757 der neuen Multimeter-Norm IEC 61010-2-033. Der C.A 757 erkennt automatisch AC- und DC-Spannungen, ebenso wie Widerstände, Durchgänge, Dioden und Kapazitäten und er verfügt über eine kontaktlose Spannungserkennung. Jeder C.A 757 wird mit einem flexiblen MiniFlex®-Stromwandler ausgeliefert mit dem Ströme bis zu 300 A selbst an schwer zugänglichen Stellen gemessen werden können. Wichtigste Eigenschaften: • DC-Spannungsmessung: 3 mVDC bis 1000 VDC • AC-Spannungsmessung: 100 mVAC bis 1000 VAC • Strommessung: 500 mA bis 300 A (mit dem mitgelieferten MiniFlex®-Stromwandler) • Widerstandsmessung: 0,3 Ω bis 30 MΩ • Akustische Durchgangsprüfung für R ≤ 30 Ω • Kapazitätsmessung: 400 pF bis 30 mF • Diodentest • Kontaktlose Spannungserkennung • Messkategorie 600 V CAT III
Weitere Informationen:
Anzeige:
LCD
Ausführung:
Spannungsprüfer
Durchgangsprüfung:
0,3 Ω-30 MΩ
Messkategorie:
CAT III
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.385 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Elektrische und elektronische Messtechnik
>
Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
Spannungsprüfer
,
Aufsteckstromwandler
,
Strom-Wandler
,
Stromtransformator
,
Stromwandler
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
chauvin arnoux multimeter
,
multimeter
,
multimeter catiii
,
Anzeigegerät
,
Anzeigeinstrument
,
Elektrotester
,
Phasenprüfer
,
Spannungsdetektor
,
Spannungsmesser
,
Spannungsmessgerät
,
Spannungsprüfgerät
,
Voltmeter
,
Voltsensor
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Diagnosegerät
,
Prüfgerät
,
Testgerät
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 178,94*
€ 201,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 178,04*
€ 201,51*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 188,87*
€ 210,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 197,80*
€ 215,84*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 213,07*
€ 232,67*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,67*
€ 276,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,36*
€ 274,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,70*
€ 269,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,55*
€ 268,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.A 753 Messadapter für Schutzkontakt-Steckdosen
Chauvin Arnoux
P01191748Z
ab € 16,91*
Zubehör
Fluke TL175E Messleitung
Fluke
3565554
ab € 37,93*
Zubehör
Klettbänder (5 Stück)
Chauvin Arnoux
P01102113
ab € 9,51*
Zubehör
Mehrzweck-Magnethalter Multifix
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,12*
Zubehör
Prüfspitzen, rot/schwarz, Ø 2 mm, CAT II
Chauvin Arnoux
P01102153Z
ab € 12,50*
Zubehör
Prüfspitzen, rot/schwarz, Ø 4 mm, CAT II
Chauvin Arnoux
P01102154Z
ab € 14,01*
Zubehör
Transporttasche 120 x 200 x 60mm
Chauvin Arnoux
P01298074
ab € 27,13*
Zubehör
Bananenstecker-Messleitungssatz, 1.22m, Schwarz, rot, Messing, vernickelt
Pomona
5907A
ab € 17,50*
Zubehör
FLUKE FLUKE TLK1550-RTLC MESSLEITUNGEN, SCHW., GRN, ROT, 10KV
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,14*
Zubehör
Messleitungssatz, Hakenclip, Hakenclip, 60 V, 2 A, Grau, 500 mm
Tenma
76-004A
ab € 42,39*
Zubehör
Messleitungssatz, Tastkopfspitze, 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
Tenma
72-14282
ab € 14,43*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, IEC 61010-031
Pomona
5898
ab € 22,68*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT III 1000V, IEC 1010-2-031
Pomona
6601
ab € 26,10*
Zubehör
RS PRO AAA Batterie, Alkali, 1.5V, 1.25Ah
RS Pro
7442209
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen