Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger Einbau-Temperaturmessgerät, GTH2448-3-DC1-GE, 600085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger Einbau-Temperaturmessgerät, GTH2448-3-DC1-GE, 600085
Greisinger Einbau-Temperaturmessgerät, GTH2448-3-DC1-GE, 600085
Artikel-Nr.:
     4502-21K8506
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     GTH2448-3-DC1-GE
EAN/GTIN:
     4099891461799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Measurement Technology
Messgerät
Messinstrument
IP 65 mit gesondert bestellbarem O-Ring-Paar., GTH 2448/3, für Pt 100 - 60 bis +199 °C als Digitalthermometer für Pt 100-2 Leiter-Fühler, mit LED-Anzeige, 3 1/2stellig, 10 mm hoch. Messbereiche: lt. Tabelle, Auflösung: 1,0 °C, Typ GTH 2448/3 0,1 °C, Genauigkeit: NiCr-Ni ±1,0 % von - 20 bis +550 °C bzw. +920 bis +1150 °C, ±1,5 % von +550 bis +920 °C, Pt 100 ±0,5 °C, Abtastrate: ca. 3/s, Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C, Betrieb: einstellbar über Lötbrücke 8,0 bis 29 VDC oder 8,0 bis 27 VAC, Stromverbrauch: max. 20 mA, Gehäuse: glasfaserverstärktes Noryl, Maße: Frontrahmen 24 x 48 mm, Einbautiefe mit Schraub-/Steckklemmen: ca. 65 mm, Montageausschnitt: 21,7 x 45,0 mm, Frontplattenstärke: 1,0 bis ca. 10 mm, Befestigung: mit VA-Federklammer, Schutzklasse: IP 54 frontseitig,
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Einbau-Temperaturmessgerät
Genauigkeit:
±1 %
max. Temperatur:
199.9 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Reaktionszeit:
3 s
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.05121 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.