| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K8575 Herst.-Nr.: 5020-0553 EAN/GTIN: 4099891461881 |
| | |
|
| | |
| Lieferung inkl. Knopfzelle C2032, Klappbare Temperaturmessgeräte Typ Dostmann ThermoJack. Gemäß EN 13485 geeignet für Lebensmittel, sehr schnelle Ansprechzeit, C/F umschaltbar, 1-Sekundenmesstaktrate; Messbereich: –40 bis +250 °C, Displayauflösung: 0,1 °C, Genauigkeit: ±0,5 °C (-20 bis +150 °C) sonst ±1,0 % oder ±1,0 °C, Schutzart: IP 65, Arbeitstemperatur: 0 bis +50 °C, Maße: 116 x 38 x 20 mm, Fühlerrohr: 70 x 3,5 mm, Gewicht: 41,2 g. Knopfzelle C2032 wird mitgeliefert. Typ: ThermoJack, Taschenthermometer Weitere Informationen: | | Auflösung: | 0,1 °C | Ausführung: | Thermometer | Genauigkeit: | ±0,5 % | max. Temperatur: | 250 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.041 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Labor-Thermometer, Laborthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, Mini-Thermometer, Taschen-Thermometer, Taschenthermometer, einstech thermometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 14,03* | € 27,37* | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 20,15* | € 28,49* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 21,39* | € 29,94* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,56* | € 30,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,39* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|