Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffer, für Druckmessgeräte, GKK3000-GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koffer, für Druckmessgeräte, GKK3000-GE
Koffer, für Druckmessgeräte, GKK3000-GE
Artikel-Nr.:
     4502-21K8642
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     GKK3000-GE
EAN/GTIN:
     4058175010481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messgerätekoffer
greisinger messgerätekoffer
messgerätekoffer
Koffer, GKK3000-GN, Greisinger Gehäuse (275 x 229 x 83 mm) mit gestanzter Auskleidung passend für alle Geräte der GMH3xxx-Serie Technische Daten * Länge: 275 mm * Breite: 229 mm * Höhe: 83 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Druckmessgeräte
Zubehörart:
Koffer
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.43248 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.