| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-21K9017 Herst.-Nr.: 0632 3340 EAN/GTIN: 4099889436488 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abgas-Analysegerät, 0632 3340, Testo Präzise Technik: Darauf wollen Sie sich verlassen können, wenn Sie im Außendienst arbeiten. Aber präzise Technik ist nichts, wenn sie nicht vielseitig, einfach zu bedienen und für den Einsatz im Feld anpassbar ist. Der Rauchgasanalysator testo 340 erfüllt all diese Kriterien. Features * Kann CO, COlow, NO, NOlow, NO2 oder SO2 messen * Erweiterter Messbereich für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Gaskonzentrationen * Vorkalibrierte Gassensoren für schnellen und einfachen Sensorwechsel * Integrierte Druckdifferenz- und Luftstrommessungen für Massenstromberechnungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 1.36 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gas messgerät, multi gasmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Analysator, Abgas-Analysegerät, Umwelt- und Kraftmessgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |