Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K9033 Herst.-Nr.: 0572 1842 EAN/GTIN: 4099891474980 |
| | |
|
| | |
| Lieferumfang: Temperatur-Datenlogger testo 184 T2, Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN ISO 10204 (im testo 184 T2 gespeichert), Batterie und 1 Stück doppelseitiges Klebeband zum einfachen Befestigen des Datenloggers., Temperatur-Datenlogger, 0572 1842, Testo Mit dem Temperaturlogger testo 184 T2 überwachen Sie den Transport sensibler Produkte wie Pharmazeutika, Lebensmittel oder Elektronik ab jetzt ebenso sicher wie komfortabel. Der Temperaturlogger garantiert einfachste Bedienung bei der Datenaufzeichnung durch Start- und Stop-Button. Am Zielort sehen Sie mit einem Blick auf das Display oder die LEDs, ob die konfigurierten Grenzwerte während des Transports eingehalten wurden. Features * Transportüberwachung über eine Einsatzzeit von 150 Tagen * Alles in einem Logger: PDF-Messdaten, Konfigurationsdatei, Kalibrierzertifikat und Bedienungsanleitung * Sofortige Erstellung eines PDF-Berichts direkt nach Anschluss an den Rechner * Konform zu GxP, 21 CFR Part 11, HACCP und EN 12830 Weitere Informationen: | | Anzahl der Messwerte: | 40000 | Logging-Funktion: | Temperatur | Schnittstellen: | USB | Schutzart (IP): | IP67 | Speicherintervall: | 1min bis 24h | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.075 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,32* | € 59,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,91* | € 59,74* | | | | | 46 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 48,51* | € 61,29* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,82* | € 61,74* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,45* | € 63,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 48,82* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|