Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo Saveris 2-T1 - Funk-Datenlogger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
testo Saveris 2-T1 - Funk-Datenlogger
testo Saveris 2-T1 - Funk-Datenlogger
testo Saveris 2-T1 - Funk-Datenlogger
testo Saveris 2-T1 - Funk-Datenlogger
testo Saveris 2-T1 - Funk-Datenlogger
Artikel-Nr.:
     4502-21K9039
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 2031
EAN/GTIN:
     4099891475048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Oberflächenfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Funk-Datenlogger, 0572 2031, Testo Das Funk-Datenlogger-System testo Saveris 2 ist die einfache, flexible und sichere Lösung zur Messung und Überwachung der Temperaturwerte in Ihren Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen. Die Installation des Systems ist ein Kinderspiel und kann über einen Browser durchgeführt werden. Features * Automatisierte Temperaturüberwachung mit integriertem Fühler * Funk-Datenlogger-System mit einfacher Installation und Bedienung * Temperaturdaten jederzeit abrufen und auswerten über Smartphone, Tablet oder PC * Alarmierung bei Grenzwertüberschreitung per E-Mail oder (optional) SMS
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
10000
Logging-Funktion:
Temperatur
Schutzart (IP):
IP65
Speicherintervall:
1min bis 24h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.45 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturlogger, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, oberflächenfühler testo, temperaturfühler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,47*
€ 149,56*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 134,80*
€ 156,42*
2 Tage
114
Frei Haus
ab € 136,10*
€ 157,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,41*
€ 161,54*
Frei Haus
ab € 135,68*
€ 162,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 134,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testo
0572 2020
ab € 28,31*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.