Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 12 V, DO-214AC, SMAJ12CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 12 V, DO-214AC, SMAJ12CA
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 12 V, DO-214AC, SMAJ12CA
Artikel-Nr.:
     4502-21S4412
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMAJ12CA
EAN/GTIN:
     4099879065377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
SMD-Suppressor-Dioden Typ Bourns SMAJ. Gehäuse: DO214AC, Impuls-Spitzenverlustleistung: 400 W, Temperaturbereich: –55 bis +150 °C. Bidirektionale Ausführung. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Durchbruchsspannung): SMAJ12CA, 12 V, 13,3 bis 14,7 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-214AC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
400 W
Sperrspannung:
12 V
Durchbruchspannung:
13.3 V
Dauerverlustleistung:
3.3 W
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1198*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,164*
1
€ 6,90*
ab € 0,0813*
€ 0,2303*
25
€ 5,95*
ab € 0,2374*
€ 0,5598*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.