Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 15 V, DO-214AC, Bourns Electronics GmbH SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 15 V, DO-214AC, Bourns Electronics GmbH SMA
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 15 V, DO-214AC, Bourns Electronics GmbH SMA
Artikel-Nr.:
     4502-21S4413
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMAJ15CA
EAN/GTIN:
     4099879065384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
SMD-Suppressor-Dioden Typ Bourns SMAJ. Gehäuse: DO214AC, Impuls-Spitzenverlustleistung: 400 W, Temperaturbereich: –55 bis +150 °C. Bidirektionale Ausführung. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Durchbruchsspannung): SMAJ15CA, 15 V, 16,7 bis 18,7 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-214AC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
400 W
Sperrspannung:
15 V
Durchbruchspannung:
16.7 V
Dauerverlustleistung:
3.3 W
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,123*
€ 0,179*
1
€ 6,90*
ab € 0,0789*
€ 0,21*
25
€ 5,95*
ab € 0,2374*
€ 0,5498*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.