Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, DO-214AC, Bourns Electronics GmbH SMAJ1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
SMD SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, DO-214AC, Bourns Electronics GmbH SMAJ1
SMD SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, DO-214AC, Bourns Electronics GmbH SMAJ1
Artikel-Nr.:
     4502-21S4416
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMAJ16CA
EAN/GTIN:
     4099879065414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
SMD TVS Diode, SMAJ16CA, Bourns Transient Voltage Suppressor Dioden für Überspannungs- und ESD-Schutz Anwendungen im kompakten Chipgehäuse der Größe DO-214AC (SMA)-Format. Typische schnelle Reaktionszeiten sind weniger als 5,0 Pikosekunden für bidirektionale Geräte von 0 V bis zur Mindestdurchbruchspannung. Features * Oberflächenmontage SMA-Gehäuse * Verlustleistung 400 Watt * UL-zertifiziert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-214AC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
400 W
Durchbruchspannung:
19.7 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66730
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0969*
€ 0,4965*
Lager 4502
2000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 2000 Packungen ( entspricht € 1.280,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMAJ16CA-E3/61
ab € 0,0856*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.