Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD Schottky-Barriere-Chip-Diode, Bidirektional, SOD-323, Bourns Electronics Gmb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD Schottky-Barriere-Chip-Diode, Bidirektional, SOD-323, Bourns Electronics Gmb
SMD Schottky-Barriere-Chip-Diode, Bidirektional, SOD-323, Bourns Electronics Gmb
Artikel-Nr.:
     4502-21S4421
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOD323-T05LC
EAN/GTIN:
     4099879065452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
Suppressor-Diode
TVS-Diode, CDSOD323-T05LC, Bourns Features * ESD-Schutz * Niedrige Kapazität * Schützt 1 Leitung * Uni/bidirectional confi guration * Bleifrei Anwendungen * HDMI 1.4 * Digitale visuelle Schnittstelle * USB 3.0/USB OTG * Speicherschutz * SIM-Karten-Anschlüsse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
SOD-323
Kapazität:
1 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Durchbruchspannung:
6 V
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode bidirektional, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,34*
Lager 4502
12000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,34*
1 Tag
9894
1
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 1,158*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12000 Stück ( entspricht € 4.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.