Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode CD214A-B340R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode CD214A-B340R
TVS Diode CD214A-B340R
Artikel-Nr.:
     4502-21S4425
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CD214A-B340R
EAN/GTIN:
     4099879065476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
Suppressor-Diode
Schottky-Barriere-Chip-Diode, CD214A-B340R, Bourns Features * Niedriges Profil * Geringe Verlustleistung * Hohe Effizienz * RoHS-konform Anwendungen * Schaltnetzteile * Batterien für tragbare Geräte * Hochfrequenz-Gleichrichtung * DC/DC-Wandler * Telekommunikation
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DO-214AC
Kapazität:
160 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
€ 0,15*
Lager 4502
12000
Frei Haus
€ 0,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12000 Stück ( entspricht € 2.160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.