Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Einbaubuchse, Steckanschluss, CAT III, blau, SEB 8660 NI / BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm Einbaubuchse, Steckanschluss, CAT III, blau, SEB 8660 NI / BL
2 mm Einbaubuchse, Steckanschluss, CAT III, blau, SEB 8660 NI / BL
Artikel-Nr.:
     4502-22F1005
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SEB 8660 NI / BL
EAN/GTIN:
     4099891622978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
2 mm Einbaubuchse, SEB 8660 NI / BL, SCHÜTZINGER 2 mm Einbaubuchse zum Einbau in Frontplatten bis zu 9 mm Dicke.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Einbaubuchse
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
10 A
Berührungssicher:
Ja
Durchmesser:
2 mm
Farbe:
blau
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
20 mm
Messkategorie:
CAT III
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Sicherheitsbuchse, Sicherheitseinbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Sicherheitslaborbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,53*
€ 4,00*
ab € 1,68*
€ 2,55*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,95*
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 3,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.