Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Buchse, Lötanschluss, Einbau-Ø 8.3 mm, silber, 23.0090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Buchse, Lötanschluss, Einbau-Ø 8.3 mm, silber, 23.0090
4 mm Buchse, Lötanschluss, Einbau-Ø 8.3 mm, silber, 23.0090
4 mm Buchse, Lötanschluss, Einbau-Ø 8.3 mm, silber, 23.0090
Artikel-Nr.:
     4502-22F104
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.0090
EAN/GTIN:
     4099889668537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Abbildung kann abweichen. 4 mm Buchse, 23.0090, Stäubli Electrical Connectors Unisolierte, starre Ø 4 mm-Massebuchsen. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
40 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
4 mm
Einbaudurchmesser:
8.3 mm
Farbe:
silber
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
29 mm
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0075 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Labor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Bananenbuchse, Laborbuchse, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.