Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Buchse, Schraubanschluss, Einbau-Ø 11 mm, CAT II, rot, SAB 2600 G M4 AU RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Buchse, Schraubanschluss, Einbau-Ø 11 mm, CAT II, rot, SAB 2600 G M4 AU RT
4 mm Buchse, Schraubanschluss, Einbau-Ø 11 mm, CAT II, rot, SAB 2600 G M4 AU RT
Artikel-Nr.:
     4502-22F302
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     SAB 2600 G M4 AU RT
EAN/GTIN:
     4099889669862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
hirschmann laborsteckverbinder rot
laborsteckverbinder hirschmann
laborsteckverbinder
Laborsteckverbinder, SAB 2600 G M4 AU RT, HIRSCHMANN Die SAB 2600 G M4 AU RT ist eine Sicherheits-Aufputzdose mit 4 mm Durchmesser und geschützten Kontakten. Sie wird für den Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis von 1-4 mm Dicke verwendet.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
32 A
Berührungssicher:
Ja
Durchmesser:
4 mm
Einbaudurchmesser:
11 mm
Farbe:
rot
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
42 mm
Messkategorie:
CAT II
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0078 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Sicherheitsbuchse, Sicherheitseinbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Laborbuchse, Sicherheitslaborbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.