Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, gelb/grün, 49.7046-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, gelb/grün, 49.7046-
4 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, gelb/grün, 49.7046-
Artikel-Nr.:
     4502-22F634
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     49.7046-20
EAN/GTIN:
     4099889670615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
4 mm Buchse, 49.7046-20, Stäubli Electrical Connectors Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Anschluss: Flachstecker 6,3 mm x 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachsteckanschluss
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
32 A
Berührungssicher:
Ja
Durchmesser:
4 mm
Einbaudurchmesser:
12.2 mm
Farbe:
gelb/grün
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
33 mm
Messkategorie:
CAT III
Stapelbar:
Nein
Gewicht:
0.00589 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse grün gelb, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Sicherheitsbuchse, Sicherheitseinbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Sicherheitslaborbuchse, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8155*
€ 1,1855*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,29*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,39*
1 Tag
931
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,76*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
49.7046-27
ab € 1,18*
Zubehör
Stäubli
49.7046-24
ab € 0,87*
Zubehör
Stäubli
49.7046-28
ab € 1,15*
Zubehör
Stäubli
49.7046-25
ab € 1,18*
Zubehör
Stäubli
49.7046-22
ab € 0,95*
Zubehör
Stäubli
49.7046-21
ab € 1,08*
Zubehör
Stäubli
49.7046-26
ab € 1,18*
Zubehör
Stäubli
49.7046-29
ab € 1,15*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,32*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,2496*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.