Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Stecker, Löt-/Crimpanschluss, 0,25-0,5 mm², weiß, 65.3324-29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm Stecker, Löt-/Crimpanschluss, 0,25-0,5 mm², weiß, 65.3324-29
2 mm Stecker, Löt-/Crimpanschluss, 0,25-0,5 mm², weiß, 65.3324-29
2 mm Stecker, Löt-/Crimpanschluss, 0,25-0,5 mm², weiß, 65.3324-29
Artikel-Nr.:
     4502-22F7301
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     65.3324-29
EAN/GTIN:
     4099891759766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Berührungssichere Steckverbinder, 65.3324-29, Stäubli Electrical Connectors Axialer, starrer, vergoldeter Ø 2 mm Stecker für die Selbstmontage von Anschlussleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Das verwendete Isolationsmaterial ist unter Dampf sterilisierbar.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Löt-/Crimpanschluss
Ausführung:
Stecker
Berührungssicher:
Ja
Durchmesser:
2 mm
Farbe:
weiß
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
39.7 mm
Leiterquerschnitt:
0,25-0,5 mm²
max. Kabeldurchmesser:
2.1 mm
Stapelbar:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stäubli bananenstecker weiß, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Sicherheitslaborstecker, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 2,17*
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 3,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.