Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Einbaubuchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 10.5 mm, grün, 65.3304-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm Einbaubuchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 10.5 mm, grün, 65.3304-25
2 mm Einbaubuchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 10.5 mm, grün, 65.3304-25
2 mm Einbaubuchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 10.5 mm, grün, 65.3304-25
Artikel-Nr.:
     4502-22F7312
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     65.3304-25
EAN/GTIN:
     4099891759872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Einbaubuchse, 65.3304-25, Stäubli Electrical Connectors Die 65.3304-25 ist eine Isolierte, vergoldete Ø 2 mm-Einbau buchsen mit federnder Kontaktlamelle, zur Aufnahme starrer Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhül-se. Montage durch Aufbau oder Einbau in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Rundsteckanschluss
Ausführung:
Einbaubuchse
Berührungssicher:
Ja
Durchmesser:
2 mm
Einbaudurchmesser:
10.5 mm
Farbe:
grün
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
29 mm
Stapelbar:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Bananenbuchse, Labor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,34*
€ 6,16*
€ 6,90*
ab € 3,87*
€ 6,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.