Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Einbaubuchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 10.5 mm, weiß, 65.3304-29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm Einbaubuchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 10.5 mm, weiß, 65.3304-29
2 mm Einbaubuchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 10.5 mm, weiß, 65.3304-29
2 mm Einbaubuchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 10.5 mm, weiß, 65.3304-29
Artikel-Nr.:
     4502-22F7313
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     65.3304-29
EAN/GTIN:
     4099891759889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Einbaubuchse, 65.3304-29, Stäubli Electrical Connectors Die 65.3304-29 ist eine Isolierte, vergoldete Ø 2 mm-Einbau buchsen mit federnder Kontaktlamelle, zur Aufnahme starrer Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhül-se. Montage durch Aufbau oder Einbau in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Rundsteckanschluss
Ausführung:
Einbaubuchse
Berührungssicher:
Ja
Durchmesser:
2 mm
Einbaudurchmesser:
10.5 mm
Farbe:
weiß
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
29 mm
Stapelbar:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Bananenbuchse, Labor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 6,15*
€ 6,90*
ab € 3,86*
€ 6,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.