Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voltage Continuity and Current Tester, VT8-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Voltage Continuity and Current Tester, VT8-600
Voltage Continuity and Current Tester, VT8-600
Voltage Continuity and Current Tester, VT8-600
Voltage Continuity and Current Tester, VT8-600
Voltage Continuity and Current Tester, VT8-600
Voltage Continuity and Current Tester, VT8-600
Artikel-Nr.:
     4502-22K0012
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     VT8-600
EAN/GTIN:
     4099891459086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Spannungskontinuitäts- und Stromtester, VT8-600, FLIR Die FLIR VT8-Serie ist ein hochwertiges Spannungs-, Durchgangs- und Stromprüfgerät. Sie verfügen über ein optimiertes Design mit offener Backe, das in enge Räume passt und zuverlässig Kabel mit großem Durchmesser misst. Das VT8-600 verfügt über eine CAT III-600 V/CAT IV-300 V Sicherheitseinstufung und einen Messbereich von 100 A/600 V, während das VT8-1000 über eine CAT III-1000 V/CAT IV-600 V Sicherheitseinstufung und einen Messbereich von 200 A/1000 V verfügt. Umfangreiche Messfunktionen machen die VT8-Serie zu vielseitigen Werkzeugen - ein einziges Messgerät reicht aus, um alle Aufgaben zu erledigen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Durchgangsprüfer
Durchgangsprüfung:
10-100 Ω
Messkategorie:
CAT IV
Spannungsmessbereich (AC):
600 V
Spannungsmessbereich (DC):
600 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer cat iv, spannungsprüfer, flir spannungsprüfer, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,41*
€ 136,67*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 116,30*
€ 136,68*
Frei Haus
ab € 113,23*
€ 136,92*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,38*
€ 146,33*
€ 6,90*
ab € 132,52*
€ 152,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,93*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,50*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,14*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,39*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,43*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,68*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.