Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voltage Continuity and Current Tester, VT8-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Voltage Continuity and Current Tester, VT8-1000
Voltage Continuity and Current Tester, VT8-1000
Voltage Continuity and Current Tester, VT8-1000
Voltage Continuity and Current Tester, VT8-1000
Voltage Continuity and Current Tester, VT8-1000
Voltage Continuity and Current Tester, VT8-1000
Artikel-Nr.:
     4502-22K0013
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     VT8-1000
EAN/GTIN:
     4099891459093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Spannungskontinuitäts- und Stromtester, VT8-1000, FLIR Die FLIR VT8-Serie ist ein hochwertiges Spannungs-, Durchgangs- und Stromprüfgerät. Sie verfügen über ein optimiertes Design mit offener Backe, das in enge Räume passt und zuverlässig Kabel mit großem Durchmesser misst. Das VT8-600 verfügt über eine CAT III-600 V/CAT IV-300 V Sicherheitseinstufung und einen Messbereich von 100 A/600 V, während das VT8-1000 über eine CAT III-1000 V/CAT IV-600 V Sicherheitseinstufung und einen Messbereich von 200 A/1000 V verfügt. Umfangreiche Messfunktionen machen die VT8-Serie zu vielseitigen Werkzeugen - ein einziges Messgerät reicht aus, um alle Aufgaben zu erledigen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Durchgangsprüfer
Durchgangsprüfung:
10-100 Ω
Messkategorie:
CAT IV
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter cativ, multimeter, flir multimeter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,21*
€ 167,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 143,75*
€ 167,26*
Frei Haus
ab € 144,08*
€ 167,50*
Frei Haus
ab € 142,04*
€ 170,30*
€ 3,50*
ab € 151,42*
€ 175,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,26*
€ 199,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,46*
€ 180,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,93*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,50*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,14*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,39*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,43*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,68*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.