Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basis-/Lösungsbechern, für Wasserqualitätsmessgeräte, EX006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basis-/Lösungsbechern, für Wasserqualitätsmessgeräte, EX006
Basis-/Lösungsbechern, für Wasserqualitätsmessgeräte, EX006
Artikel-Nr.:
     4502-22K0319
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EX006
EAN/GTIN:
     4099891476755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemisches Hilfsmittel
Chemische Hilfsmittel-Zubehör
Zubehör für chemische Hilfsmittel
Becher
Kit mit gewichteter Basis und Lösungsbechern, EX006, extech Das EX006 ist ein Kit mit gewichteter Basis und Lösungsbechern. Zur Verwendung mit Extech Wasserqualitätsmessgeräten wie dem nachfüllbaren pH-Meter PH110 ExStik oder dem wasserdichten pH-/Leitfähigkeitsmessgerät EC500 ExStik II. Ermöglicht freihändige Messungen. Features * Lösungsbecher aus Kunststoff mit Kappen zur Aufbewahrung Ihrer Lösungen * Gewichteter Sockel aus Eisenguss zum Halten des Zählers in einem Kunststofflösungsbecher, um einen stabilen Messwert zu erhalten * Ermöglicht freihändige Messungen * Komplett mit beschwertem Boden und 5 Lösungsbechern mit Deckel
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Wasserqualitätsmessgeräte
Zubehörart:
Basis-/Lösungsbechern
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messbecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,54*
€ 31,12*
€ 8,95*
ab € 21,36*
€ 31,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
EC150
ab € 78,46*
Zubehör
Extech
CL200
ab € 218,04*
Zubehör
Extech
RE300
ab € 105,31*
Zubehör
Extech
EC405
ab € 40,90*
Zubehör
Extech
PH110
ab € 121,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.